Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1
Rondella/rondella svasata, acciaio inox A1
ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-INOX-A1-D4,3
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la costruzione di finestre in alluminio, solarium, facciate, scale, tram, treni e officine per tram
Per viti a testa svasata
![]() | |
Diametro interno (d1) | 4,3 mm |
Diametro esterno (d2) | 14 mm |
Diametro esterno 2 (d3) | 10 mm |
Altezza (h1) | 2,8 mm |
Spessore rondella (t) | 2,8 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Viti a testa svasata |
Area di applicazione | Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno |