Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Rondella/rondella svasata, acciaio inox A1
ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-INOX-A1-D5,3

Cod. art. 045755

EAN 4011231388177

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1

Cod. art. 045755

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.
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
Per la costruzione di finestre in alluminio, solarium, facciate, scale, tram, treni e officine per tram


Per viti a testa svasata

Diametro interno (d1)

5,3 mm

Diametro esterno (d2)

16 mm

Diametro esterno 2 (d3)

12 mm

Altezza (h1)

3,2 mm

Spessore rondella (t)

3,2 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A1

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Ideale per

Vite a testa svasata D 5 mm

Area di applicazione

Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno