Rosetta sottovite/rosetta Acciaio inossidabile A1
Rondella/rondella svasata, acciaio inox A1
ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-INOX-A1-D8,4
Cod. art. 045758
EAN 4011231388238
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la costruzione di finestre in alluminio, solarium, facciate, scale, tram, treni e officine per tram
Per viti a testa svasata
![]() | |
Diametro interno (d1) | 8,4 mm |
Diametro esterno (d2) | 25 mm |
Diametro esterno 2 (d3) | 19 mm |
Altezza (h1) | 5 mm |
Spessore rondella (t) | 5 mm |
Materiale | Acciaio inossidabile A1 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Vite a testa svasata D 8 mm |
Area di applicazione | Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno |