Rondella svasata/ribassata, zincata bianca
Rosetta sottovite profonda zincata
ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-6,5X22
ASSY
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio
- Superficie di contatto profonda goffrata nel legno
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta, per esempio, per viti a testa piana svasata ASSY da 6, 8, 10 e 12 mm∅
![]() | |
Diametro interno (d1) | 6.5 mm |
Diametro esterno (d2) | 22 mm |
Diametro esterno 2 (d3) | 13 mm |
Diametro svasatura (d4) | 13 mm |
Altezza (h1) | 3 mm |
Spessore rondella (t) | 2.5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Vite a testa svasata D 6 mm |
Area di applicazione | Opera strutturale in legno, Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno |