Rondella sottovite piana zincata bianca
Rondella sottovite acciaio zincato per ASSY
ROSETTA-SOTTOVITE-TPS-(A3K)-D12,5
Cod. art. 0457700112
EAN 4056807148823
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio
- Superficie di contatto piana e livellata
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta, per esempio, per viti a testa piana svasata ASSY da 6, 8, 10 e 12 mm∅
![]() | |
Diametro interno (d1) | 12,5 mm |
Diametro esterno (d2) | 40 mm |
Diametro esterno 2 (d3) | 24 mm |
Diametro svasatura (d4) | 23 mm |
Altezza (h1) | 8,5 mm |
Spessore rondella (t) | 8,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Ideale per | Vite a testa svasata D 12 mm |
Area di applicazione | Struttura in legno, Struttura in pannelli di legno, Opera strutturale in legno |