Rondella angolata CLT 30°
Rondella angolata 30°, foro tondo, acciaio legno
RONDELLA-30GR-ACCIAIO-(A3K)-8,5-16XD40
ASSY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per un collegamento CLT-CLT semplice, rapido, sicuro ed efficace con montaggio privo di spazi e un'ampia pre-produzione di elementi in legno lamellare nell'impianto di produzione.
- Montaggio semplice e veloce della rondella angolata CLT 30° attraverso un semplice foro tondo da 40 mm durante la giunzione degli elementi in legno lamellare (CLT), legno microlamellare (LVL) o legno massiccio
- Aumento del livello di pre-produzione grazie al pre-montaggio in fabbrica. Un leggero montaggio a pressione della rondella angolata CLT 30° nel foro assicura un alloggiamento perfetto durante il trasporto
- Maggiore affidabilità nella pianificazione e nell'esecuzione, in quanto le specifiche statiche possono essere garantite con facilità dalla specifica relativa al posizionamento predefinita in fabbrica e dalla guida per viti di 30°
- Giunzione di elementi priva di spazi grazie a viti ASSY con filetto parziale con diametro di 8 mm a testa piana svasata
- Acciaio, passivato blu (A3K)
Caratteristiche tecniche(X)
Legno lamellare (CLT), legno microlamellare (LVL) o legno massiccio
applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Per la realizzazione del foro e l'inserimento della rondella angolata CLT 30°, si consiglia l'uso della punta Forstner plus con diametro di 40 mm (art. n. 065000140).
La lunghezza della vite ASSY con filetto parziale con diametro di 8 mm a testa piana svasata deve essere scelta in base alla lunghezza del supporto in legno, da pianificare in modo che l'intera lunghezza filettatura lg sia posizionata nel substrato al quale si collega. Ne risulta una giunzione degli elementi priva di spazi e massime forze di estrazione.
Per la vite ASSY è necessario rispettare le specifiche della normativa ETA 11/0190.
Diametro interno (d) | 8,5 mm |
Diametro di innesto (d1) | 40 mm |
Diametro esterno (d2) | 40 mm |
Diametro foro | 40 mm |
Lunghezza utile (n) | 15 mm |
Altezza (h) | 16 mm |
Diametro svasatura (D) | 15 mm |
Angolo d'avvitamento | 30 Gradi |
Angolo svasatura (α) | 90 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 69 g |
Per vite | ASSY 4, testa piana svasata, diametro 8 mm |
Area di applicazione | Struttura a elementi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |