Rondella sottovite 45° per legno di latifoglia
Rond. sottovite, 45°, foro rot. acc. legno lat.
RONDELLA-45GR-ACCIAIO-(A3K)-8,5-14XD25
ASSY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Montaggio facile e rapido della rosetta sottovite a 45° per mezzo di un semplice foro rotondo in BauBuche, LVL o legno lamellare a strati incrociati (CLT)
- Testa del legno piana e livellata
- Acciaio rivestito blu (A3K)
- Applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Caratteristiche tecniche(X)
Collegamento a rinforzi o lamelle in BauBuche, LVL o legno lamellare a strati incrociati (CLT).
Collegamento a elementi piatti in BauBuche, LVL o legno lamellare a strati incrociati (CLT) su travi in legno massello.
Per l'inserimento di rosette sottovite a 45° per legno duro, va eseguito un preforo utilizzando una punta Forstner con diametro di 25 mm.
Diametro interno (d) | 8,5 mm |
Diametro di innesto (d1) | 25 mm |
Diametro esterno (d2) | 25 mm |
Diametro foro | 25 mm |
Lunghezza utile (n) | 8,25 mm |
Altezza (h) | 14 mm |
Profondità di innesto (h1) | 14 mm |
Diametro svasatura (D) | 15 mm |
Angolo d'avvitamento | 45 Gradi |
Angolo svasatura (α) | 90 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 15,707 g |
Spessore materiale min/max | 0,0-0,0 mm |
Per vite | ASSY 4, testa piana svasata, diametro 8 mm |
Area di applicazione | Opera strutturale in legno |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |