Rosetta sottovite a 45°, foro rotondo
Rondella sottovite, 45°, foro rotondo, acciaio
RONDELLA-SOTTOV-45GR-S235JRG-(A3K)-6,5X2
Cod. art. 0457700481
EAN 4056807915616
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per piastra metallica con uno spessore di 2-3 mm
- Avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSY
- Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
- Montaggio facile e veloce sia su fori semplici che su asole presenti sulla piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Materiale: Acciaio bianco (A3K)
- applicazione nelle classi di servizio 1 e 2
Per realizzare incavi metallici nelle placchette, scaricare i CAD dei fori necessari dalla sezione Download.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il montaggio di piastre metalliche (2–3 mm) in ambienti interni e umidi con viti a testa piana svasata ASSY 4 CSMP o ASSY 3.0 o ASSYplus FT 4 di diametro 8 mm, in acciaio.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus FT.
![]() | |
Diametro interno (d) | 6,5 mm |
Diametro di innesto (d1) | 12,9 mm |
Diametro esterno (d2) | 20,0 mm |
Raggio (R) | 10,1 mm |
Diametro foro | 13,0 mm |
Lunghezza effettiva (n) | 7,2 mm |
Altezza (h) | 10,0 mm |
Distanza centro foro - bordo (k) | 6,5 mm |
Profondità di innesto (h1) | 1,9 mm |
Diametro svasatura (D) | 12,0 mm |
Angolo d'avvitamento | 45 Gradi |
Angolo svasatura (α) | 90 Gradi |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 14,500 g |
Spessore materiale min/max | 2,0-3,0 mm |
Per vite | ASSYplus VG, diametro testa svasata 6 mm, ASSY 3.0, testa svasata, diametro 6 mm, ASSY 4, testa piana svasata, diametro 6 mm |
Area di applicazione | Giunzioni metallo legno, Struttura in legno, Opera strutturale in legno, Lamiera, legno |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |