Rondella a 45° con foro ovale
Rondella sottovite a 45°, foro lungo, acciaio
ROSETTA SOTTOVITE 45GR ZN.B. 10,7X5
Cod. art. 0457700485
EAN 4050641810793
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSYplus FT 4
- La testa della vite non fuoriesce quando si utilizzano piastre metalliche sottili
- Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Classi di servizio: 1 e 2
Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per il montaggio di piastre metalliche in ambienti interni e umidi con viti a testa piana svasata ASSY 4 CSMP o ASSY 3.0 o ASSYplus FT 4 in acciaio.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus 4 FT.
![]() | |
Diametro interno (d) | 10,7 mm |
Lunghezza/larghezza asola | 44 x 11 mm |
Lunghezza effettiva (n) | 18,4 mm |
Lunghezza di innesto (l) | 43,7 mm |
Lunghezza (L) | 52 mm |
Altezza (h) | 21,4 mm |
Distanza centro foro - bordo (k) | 28,7 mm |
Profondità di innesto (h1) | 4,7 mm |
Larghezza interna (b) | 10,8 mm |
Larghezza (a) | 29 mm |
Diametro svasatura (D) | 24 mm |
Angolo d'avvitamento | 45 Gradi |
Angolo svasatura (α) | 90 Gradi |
Materiale | Ghisa |
Superficie | Zincato |
Peso prodotto (per pezzo) | 117,599 g |
Spessore materiale min/max | 5-20 mm |
Per vite | ASSY 3.0, testa svasata, diametro 10 mm, ASSYplus VG, diametro testa svasata 10 mm, ASSY 4, testa piana svasata, diametro 10 mm |
Area di applicazione | Struttura in legno, Giunzioni metallo legno, Opera strutturale in legno |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |