Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella a 45° con foro ovale

Rondella sottovite a 45°, foro lungo, acciaio
ROSETTA SOTTOVITE 45GR ZN.B. 12,7X6

Cod. art. 0457700486

EAN 4050641811127

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rondella a 45° con foro ovale

Cod. art. 0457700486

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per un ottimale trasferimento della forza di trazione nelle giunzioni acciaio/legno realizzate con viti ASSY a testa piana svasata.
  • Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti ASSYplus FT 4

  • La testa della vite non fuoriesce quando si utilizzano piastre metalliche sottili

  • Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica

  • Ottimo risultato estetico del collegamento a vite

  • Classi di servizio: 1 e 2
Indicazione

Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.

ETA-11/0190

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per il montaggio di piastre metalliche in ambienti interni e umidi con viti a testa piana svasata ASSY 4 CSMP o ASSY 3.0 o ASSYplus FT 4 in acciaio.

Istruzioni

Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus 4 FT.

Diametro interno (d)

12,7 mm

Lunghezza/larghezza asola

50 x 13 mm

Lunghezza effettiva (n)

19,8 mm

Lunghezza di innesto (l)

49,7 mm

Lunghezza (L)

59 mm

Altezza (h)

23,5 mm

Distanza centro foro - bordo (k)

34 mm

Profondità di innesto (h1)

5,6 mm

Larghezza interna (b)

12,8 mm

Larghezza (a)

30 mm

Diametro svasatura (D)

26 mm

Angolo d'avvitamento

45 Gradi

Angolo svasatura (α)

90 Gradi

Materiale

Ghisa

Superficie

Zincato

Peso prodotto (per pezzo)

160,000 g

Spessore materiale min/max

6-25 mm

Per vite

ASSY 3.0, testa svasata, diametro 12 mm, ASSYplus VG, diametro testa svasata 12 mm, ASSY 4, testa piana svasata, diametro 12 mm

Area di applicazione

Struttura in legno, Giunzioni metallo legno, Opera strutturale in legno

Omologazione

ETA-11/0190