Rondella a 45° A2 con foro ovale
Rondella sottovite a 45°, foro lungo, acciaio inox
ROSETTA SOTTOVITE 45GR INOX A2 8,5X4
Cod. art. 0457700494
EAN 4050641811974
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Precisione di montaggio elevata e avvitamento preciso a 45° gradi delle viti a testa piana svasata ASSY 4 o ASSY 3.0 in acciaio inox
- Evita il danneggiamento dei fori anche su lamiere sottili
- Montaggio facile e veloce attraverso un semplice foro ovale nella piastra metallica
- Ottimo risultato estetico del collegamento a vite
- Per classe di utilizzo 3 e zone all'aperto esposte alle intemperie
Per creare incavi metallici nelle piastre, scaricare i disegni CAD dei fori richiesti dalla sezione Download.
ETA-11/0190
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per fissare piastre in acciaio in zone all'aperto esposte alle intemperie, utilizzando le viti a testa piana svasata ASSY 4 A2 CSMP o ASSY 3.0 in acciaio inox.
Montare la rondella angolata a 45° correttamente allineandola con la parte anteriore dell'incavo. Si consiglia di realizzare un foro pilota con profondità 4xd per evitare che la rondella si sollevi durante l'avvitamento con viti ASSYplus 4 FT.
![]() | |
Diametro interno (d) | 8,5 mm |
Lunghezza/larghezza asola | 32 x 10 mm |
Lunghezza effettiva (n) | 12,7 mm |
Lunghezza di innesto (l) | 31,7 mm |
Lunghezza (L) | 39 mm |
Altezza (h) | 16 mm |
Distanza centro foro - bordo (k) | 21 mm |
Profondità di innesto (h1) | 3,7 mm |
Larghezza interna (b) | 9,9 mm |
Larghezza (a) | 24 mm |
Diametro svasatura (D) | 39 mm |
Angolo d'avvitamento | 45 Gradi |
Angolo svasatura (α) | 90 Gradi |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Peso prodotto (per pezzo) | 50,000 g |
Spessore materiale min/max | 4-15 mm |
Per vite | ASSY 4 A2, testa piana svasata, diametro 8 mm, ASSY 3.0 A2, testa svasata, diametro 8 mm |
Area di applicazione | Struttura in legno, Giunzioni metallo legno, Opera strutturale in legno |
Omologazione | ETA-11/0190 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |