Zanca per infissi curva
Zanca per infissi curva ad una punta
ZANCA-CURVA-CONTROTELAIO-1P-90MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 90 mm |
Larghezza | 18 mm |
Altezza | 31 mm |
Spessore | 2 mm |
Materiale | Ferro |
Grado di lucidatura | Lucido |
Esecuzione | A punta |
Numero punte | 1 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 28,230 g |