Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Piastra angolare o diritta

Placchetta angolare JB-W
PIASTRA ANGOLARE JB-W 70X58X55

Cod. art. 047973320

EAN 4049557267159

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Piastra angolare o diritta

Cod. art. 047973320
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
Le piastre angolari o diritte derivano da un profilato rigido (conforme alla direttiva tecnica n. 20) con asole per la regolazione e fori per fissare la finestra nella posizione definitiva.
Indicazione

Durante l'installazione, posizionare sempre un elemento di fissaggio in uno dei fori fissi per assicurare la finestra in posizione.



Tenere in considerazione le proprietà dell'elemento di fissaggio utilizzato (ancorante a vite W-SA, W-UR8, AMO III), ad es., distanze dal bordo.


-> Se la distanza dal bordo aumenta, la proiezione viene ridotta di conseguenza.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Elementi di fissaggio suggeriti per il calcestruzzo:


  • Ancorante a vite W-SA 7.5 , tipo MS

  • Tassello in nylon W-UR8


Elementi di fissaggio suggeriti per il calcestruzzo cellulare:


Tassello in nylon W-UR8



Elementi di fissaggio suggeriti per la muratura in mattoni solidi e forati:


  • Tassello in nylon W-UR8

  • Vite AMO III con diametro da 7,5 mm


Elementi di fissaggio suggeriti per i collegamenti al davanzale o al profilo del telaio della finestra:


  • FBS 1

  • ASSY 3.0

  • Vite autoforante pias


Elementi di fissaggio suggeriti per il collegamento al profilo del telaio della finestra o l'accoppiamento del telaio:


Vite autoforante pias

Lunghezza 2 (L2)

70 mm

Lunghezza (L1)

58 mm

Larghezza (B)

55 mm

Spessore materiale (t)

1,5 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Con zincatura Sendzimir