Piastra angolare o diritta
Placchetta angolare JB-W
PIASTRA ANGOLARE JB-W 120X58X55
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Durante l'installazione, posizionare sempre un elemento di fissaggio in uno dei fori fissi per assicurare la finestra in posizione.
Tenere in considerazione le proprietà dell'elemento di fissaggio utilizzato (ancorante a vite W-SA, W-UR8, AMO III), ad es., distanze dal bordo.
-> Se la distanza dal bordo aumenta, la proiezione viene ridotta di conseguenza.
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi di fissaggio suggeriti per il calcestruzzo:
- Ancorante a vite W-SA 7.5 , tipo MS
- Tassello in nylon W-UR8
Elementi di fissaggio suggeriti per il calcestruzzo cellulare:
Tassello in nylon W-UR8
Elementi di fissaggio suggeriti per la muratura in mattoni solidi e forati:
- Tassello in nylon W-UR8
- Vite AMO III con diametro da 7,5 mm
Elementi di fissaggio suggeriti per i collegamenti al davanzale o al profilo del telaio della finestra:
- FBS 1
- ASSY 3.0
- Vite autoforante pias
Elementi di fissaggio suggeriti per il collegamento al profilo del telaio della finestra o l'accoppiamento del telaio:
Vite autoforante pias
![]() | |
Lunghezza 2 (L2) | 120 mm |
Lunghezza (L1) | 58 mm |
Larghezza (B) | 55 mm |
Spessore materiale (t) | 1,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Con zincatura Sendzimir |