Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK

Mensola regolabile per finestre JB-DK, JB-DK HVW
SUPPORTO P/FINESTRE JB-DK50/5-HVW

Cod. art. 047973323

EAN 4049557172361

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK

Cod. art. 047973323
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
In acciaio zincato, per l'installazione regolabile di finestre in strutture isolate.

Sistematico, flessibile e sicuro


Il sistema di posa del serramento regolabile JB-DK permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.

Prova di prestazioni

La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.

Indicazione

Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, controllare le proprietà e le condizioni di tutte le mensole e le guide!

Area di applicazione

La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Mattoni pieni in arenaria calcarea di grandi dimensioni, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo

  • Per il fissaggio inferiore delle finestre alle strutture degli edifici
Istruzioni

Le mensole vengono installate in loco nell'edificio prima delle finestre. Una volta regolata la sporgenza necessaria e una volta livellate le mensole, posizionare le finestre sulle mensole, regolare lateralmente (o centrare) e fissare in posizione. La capacità di carico può essere aumentata notevolmente se le mensole vengono abbinate alle staffe di supporto; fare riferimento alla tabella "Capacità di carico delle mensole JB-DK".

Sporgenza max

50 mm

Forza di carico max

400 N

Lunghezza

138 mm

Altezza

5 mm

Larghezza

36,5 mm

Materiale

Acciaio

Esecuzione

Senza staffa di appoggio

Superficie

Zincato

Tabella della capacità di carico della staffa di montaggio per finestra JB-DK
Prodotto Tipo di carico Calcolo della capacità di carico in Newton: Peso finestra in kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = peso finestra
attacco inferiore JB-DK50/5 Pressione 540 480 400
JB-DK50/10 2000 1500 1000
JB-DK100/10 1350 1140 920 700 600 500
JB-DK100/10-AW75 3400 2800 2150 1400 1200 1000
JB-DK100-130/10-AW125 2800 2300 1800 1600
JB-DK120-150/10-AW125 1800 1600 1350 1150
Sbalzo in mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150