Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK
Mensola regolabile per finestre JB-DK, JB-DK HVW
SUPPORTO P/FINESTRE JB-DK100/10-HVW
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistematico, flessibile e sicuro
Il sistema di posa del serramento regolabile JB-DK permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.
La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, controllare le proprietà e le condizioni di tutte le mensole e le guide!
La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
Caratteristiche tecniche(X)
- Mattoni pieni in arenaria calcarea di grandi dimensioni, calcestruzzo cellulare e calcestruzzo
- Per il fissaggio inferiore delle finestre alle strutture degli edifici
Le mensole vengono installate in loco nell'edificio prima delle finestre. Una volta regolata la sporgenza necessaria e una volta livellate le mensole, posizionare le finestre sulle mensole, regolare lateralmente (o centrare) e fissare in posizione. La capacità di carico può essere aumentata notevolmente se le mensole vengono abbinate alle staffe di supporto; fare riferimento alla tabella "Capacità di carico delle mensole JB-DK".
Sporgenza max | 50 mm |
Forza di carico max | 400 N |
Lunghezza | 188 mm |
Altezza | 10 mm |
Larghezza | 37,3 mm |
Materiale | Acciaio |
Esecuzione | Senza staffa di appoggio |
Superficie | Zincato |
| Tabella della capacità di carico della staffa di montaggio per finestra JB-DK | ||||||||||||||||
| Prodotto | Tipo di carico | Calcolo della capacità di carico in Newton: Peso finestra in kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = peso finestra | ||||||||||||||
| attacco inferiore | JB-DK50/5 | Pressione | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
| JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
| JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
| JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
| JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
| JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
| Sbalzo in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Capacità di carico calcolate per staffa. Si noti che la staffa lato cerniera deve sostenere l'intero carico di un telaio aperto. | ||||||||||||||||