Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK
Staffa per serramento JB-DK con HVW, max AK 150 mm
SUPPORTO P/FINESTRE JB-DK100-AW75-W
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Struttura dell'edificio: Calcestruzzo, mattone in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare (grande formato)
Con vite di bloccaggio
Installazione regolabile di finestre in strutture isolate
Il sistema regolabile JB-D permette la posa di serramenti prevedibile in conformità alle linee guida RAL e il trasferimento sicuro di eventuali carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.
- Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, prestare attenzione alle proprietà e alle condizioni di tutte le mensole e le guide!
- La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
Caratteristiche tecniche(X)
Sporgenza max | 100 mm |
Forza di carico max | 1000 N |
Lunghezza | 188 mm |
Altezza | 37,3 mm |
Larghezza | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |