Mensola regolabile per serramenti con piastra di regolazione dell'altezza JB-DK
Mensola regolabile per finestre JB-DK HVW
SUPPORTO P/FINESTRE JB-DK100-AW75-W
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale: Acciaio zincato
Struttura: Mattoni forati, muratura
Valutare la sporgenza di ogni mensola in relazione allo spessore della parete e al peso della finestra
Con vite di bloccaggio
Installazione di finestre regolabili in strutture murarie coibentate
Il sistema di posa regolabile JB-D permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico
- L'adeguatezza e la capacità di carico delle mensole deve essere determinata caso per caso. Bisogna considerare lo spessore della parete, la sporgenza, il tipo di mattone forato utilizzato egli elementi di fissaggio!
- La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
Caratteristiche tecniche(X)
L'angolo di deflessione è previsto per il fissaggio nella muratura in mattoni forati. È fissato nella parte interna della struttura dell'edificio.
Forza di carico max | 1080 N |
Lunghezza | 253 mm |
Altezza | 37,3 mm |
Larghezza | 10 mm |
Materiale | Acciaio |
Esecuzione | Con staffa di supporto |
Superficie | Zincato |
| Tabella della capacità di carico della staffa di montaggio per finestra JB-DK | ||||||||||||||||
| Prodotto | Tipo di carico | Calcolo della capacità di carico in Newton: Peso finestra in kg x 9,81 m/s² = Newton/Newton: 9,81 m/s² = peso finestra | ||||||||||||||
| attacco inferiore | JB-DK50/5 | Pressione | 540 | 480 | 400 | |||||||||||
| JB-DK50/10 | 2000 | 1500 | 1000 | |||||||||||||
| JB-DK100/10 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | ||||||||||
| JB-DK100/10-AW75 | 3400 | 2800 | 2150 | 1400 | 1200 | 1000 | ||||||||||
| JB-DK100-130/10-AW125 | 2800 | 2300 | 1800 | 1600 | ||||||||||||
| JB-DK120-150/10-AW125 | 1800 | 1600 | 1350 | 1150 | ||||||||||||
| Sbalzo in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Capacità di carico calcolate per staffa. Si noti che la staffa lato cerniera deve sostenere l'intero carico di un telaio aperto. | ||||||||||||||||
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.