Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Mensola regolabile per serramenti con staffa avvitabile JB-D

Guida di montaggio laterale JB-D
GUIDA MONTAGGIO LAT. JB-D50/5-G60

Cod. art. 047973357

EAN 4049557173795

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Mensola regolabile per serramenti con staffa avvitabile JB-D

Cod. art. 047973357
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
Acciaio zincato per installazione di finestre regolabili in strutture murarie coibentate.

Sistematico, flessibile e sicuro


Il sistema di posa regolabile JB-D permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.

Prova di prestazioni

La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.

Indicazione
  • Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, controllare le proprietà e le condizioni di tutte le mensole e le guide!

  • La capacità di carico deve sempre essere calcolata utilizzando 2 mensole! Panoramica della capacità di carico della placchetta di posa per finestre con le forze di compressione e di trazione
Area di applicazione

La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Mattone pieno in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo e muratura con mattoni forati

  • Per il fissaggio laterale delle finestre nelle strutture degli edifici
Istruzioni

Le placchette di posa possono essere montate sul profilo del telaio della finestra nei fori preesistenti o passanti (Ø 10,5 mm) sia durante la produzione della finestra o successivamente in cantiere. Una volta che le finestre sono state posizionate sulle mensole e allineate, è possibile svitare le placchette di posa fino a che non sono a filo con la parete (muratura). Allineare la finestra in verticale e fissarla in posizione.

Sporgenza max

50 mm

Forza di carico max

600 N

Lunghezza

138 mm

Larghezza

37,5 mm

Impostazione distanza max

60 mm

Superficie

Zincato

Materiale

Acciaio

Panoramica della capacità di carico della guida di montaggio per finestra JB-D
Prodotto Tipo di carico Capacità di carico in Newton
Il montaggio laterale è calcolato con 2 guide. Carico di rottura (H1)/(H2) 250 225 200
+ Pressione H1/H2 540 480 400
JB-D50/5 Carico di rottura + pressione 790 705 600
Carico di rottura (H1)/(H2) 900 750 600
+ Pressione H1/H2 2000 1500 1000
JB-D50/10 Carico di rottura + pressione 2900 2250 1600
Carico di rottura (H1)/(H2) 600 520 440 350 300 250
+ Pressione H1/H2 1350 1140 920 700 600 500
JB-D100/10 Carico di rottura + pressione 1950 1660 1360 1050 900 750
Carico di rottura (H1)/(H2) 250 215 175 140 120 100
+ Pressione H1/H2 450 385 315 250 225 200
JB-D150/10 Carico di rottura + pressione 700 600 490 390 345 300
Carico di rottura (H1)/(H2) 250 215 175 140 120 100
+ Pressione H1/H2 1200 1050 900 750 625 500
JB-D150/10-AW75 Carico di rottura + pressione 1450 1265 1075 890 745 600
Sbalzo in mm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150