Mensola regolabile per serramenti con staffa avvitabile JB-D
Guida di montaggio laterale JB-D
GUIDA MONTAGGIO LAT. JB-D100/10-G40
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Sistematico, flessibile e sicuro
Il sistema di posa regolabile JB-D permette di installare i serramenti in modo sistematico, in conformità alle direttive RAL e con il trasferimento sicuro di tutti i carichi dinamici. Il sistema è regolabile in tre dimensioni per consentire una semplice compensazione delle tolleranze strutturali. Può essere installato a qualsiasi livello e regolato in base al profilo isotermico.
La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
- Quando si utilizzano gli elementi di fissaggio, controllare le proprietà e le condizioni di tutte le mensole e le guide!
- La capacità di carico deve sempre essere calcolata utilizzando 2 mensole! Panoramica della capacità di carico della placchetta di posa per finestre con le forze di compressione e di trazione
La capacità di carico delle mensole e delle guide è stata determinata dal produttore in base al rapporto di prova n. 10541805 di IfT Rosenheim. I calcoli individuali possono essere reperiti nelle direttive relative all'installazione di finestre e portoni.
Caratteristiche tecniche(X)
- Mattone pieno in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, calcestruzzo e muratura con mattoni forati
- Per il fissaggio laterale delle finestre nelle strutture degli edifici
Le placchette di posa possono essere montate sul profilo del telaio della finestra nei fori preesistenti o passanti (Ø 10,5 mm) sia durante la produzione della finestra o successivamente in cantiere. Una volta che le finestre sono state posizionate sulle mensole e allineate, è possibile svitare le placchette di posa fino a che non sono a filo con la parete (muratura). Allineare la finestra in verticale e fissarla in posizione.
Sporgenza max | 100 mm |
Forza di carico max | 750 N |
Lunghezza | 188 mm |
Larghezza | 37,5 mm |
Impostazione distanza max | 40 mm |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
| Panoramica della capacità di carico della guida di montaggio per finestra JB-D | ||||||||||||||||
| Prodotto | Tipo di carico | Capacità di carico in Newton | ||||||||||||||
| Il montaggio laterale è calcolato con 2 guide. | Carico di rottura (H1)/(H2) | 250 | 225 | 200 | ||||||||||||
| + | Pressione H1/H2 | 540 | 480 | 400 | ||||||||||||
| JB-D50/5 | Carico di rottura + pressione | 790 | 705 | 600 | ||||||||||||
| Carico di rottura (H1)/(H2) | 900 | 750 | 600 | |||||||||||||
| + | Pressione H1/H2 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||||||||
| JB-D50/10 | Carico di rottura + pressione | 2900 | 2250 | 1600 | ||||||||||||
| Carico di rottura (H1)/(H2) | 600 | 520 | 440 | 350 | 300 | 250 | ||||||||||
| + | Pressione H1/H2 | 1350 | 1140 | 920 | 700 | 600 | 500 | |||||||||
| JB-D100/10 | Carico di rottura + pressione | 1950 | 1660 | 1360 | 1050 | 900 | 750 | |||||||||
| Carico di rottura (H1)/(H2) | 250 | 215 | 175 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||
| + | Pressione H1/H2 | 450 | 385 | 315 | 250 | 225 | 200 | |||||||||
| JB-D150/10 | Carico di rottura + pressione | 700 | 600 | 490 | 390 | 345 | 300 | |||||||||
| Carico di rottura (H1)/(H2) | 250 | 215 | 175 | 140 | 120 | 100 | ||||||||||
| + | Pressione H1/H2 | 1200 | 1050 | 900 | 750 | 625 | 500 | |||||||||
| JB-D150/10-AW75 | Carico di rottura + pressione | 1450 | 1265 | 1075 | 890 | 745 | 600 | |||||||||
| Sbalzo in mm | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||
| Calcolo con 2 staffe per carico di rottura + pressione | ||||||||||||||||