Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante BoxBolt® acciaio zincato, con marcatura CE

/BoxBolt esagonale acciaio zinc marchio CE
ANC-BOXBOLT-BQ3Z10-(35-63)-(ZN)-M10-CE

Cod. art. 048581031

EAN 4062856348053

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante BoxBolt® acciaio zincato, con marcatura CE

Cod. art. 048581031

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 8,8 conformemente alla normativa DIN EN ISO 898-1.

Indicazione

Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti di questo tipo per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.

ETA 20/1174

BoxBolt® è un marchio registrato di Access Technologies Limited, Gran Bretagna.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di sezioni cave o altri componenti difficili da raggiungere. Questo ancorante è particolarmente adatto per applicazioni in cui il punto di installazione è accessibile solo da un lato.

Istruzioni

L'ancoraggio è realizzato tramite il serraggio della vite che provoca l'espansione del manicotto. Le coppie di serraggio possono essere applicate mediante una chiave dinamometrica. L'ancorante è omologato per essere utilizzato una sola volta!



Per l'installazione si consiglia l'uso dell'utensile speciale BoxSokTM.

Tipo filettatura x diametro nominale

M10

Lunghezza vite (l)

90 mm

Apertura chiave (S)

16 mm

Apertura chiave, boccola (S)

24 mm

Diametro boccola (d)

17,5 mm

Spessore collare (k)

7,4 mm

Lunghezza boccola (l)

80 mm

Lunghezza presa min/max (lk)

35-63 mm

Diametro foro nominale

18 mm

Coppia di serraggio

45 Nm

Distanza fori min (A)

40 mm

Distanza bordo min (B)

15 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone BoxSok™ a esagono incassato

UTENSILE SPEC. BOXSOK P/ BOXBOLT M10

Utensile speciale per il montaggio di elementi di fissaggio per profili cavi BoxBolt®
x 1 pz.