Ancorante BoxBolt® acciaio zincato, con marcatura CE
/BoxBolt esagonale acciaio zinc marchio CE
ANC-BOXBOLT-BQ1Z12-(5-25)-(ZN)-M12-CE
Cod. art. 048581211
EAN 4062856348138
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 8,8 conformemente alla normativa DIN EN ISO 898-1.
Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti di questo tipo per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.
ETA 20/1174
BoxBolt® è un marchio registrato di Access Technologies Limited, Gran Bretagna.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di sezioni cave o altri componenti difficili da raggiungere. Questo ancorante è particolarmente adatto per applicazioni in cui il punto di installazione è accessibile solo da un lato.
L'ancoraggio è realizzato tramite il serraggio della vite che provoca l'espansione del manicotto. Le coppie di serraggio possono essere applicate mediante una chiave dinamometrica. L'ancorante è omologato per essere utilizzato una sola volta!
Per l'installazione si consiglia l'uso dell'utensile speciale BoxSokTM.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale | M12 |
Lunghezza vite (l) | 55 mm |
Apertura chiave (S) | 18 mm |
Apertura chiave, boccola (SHü) | 26 mm |
Diametro boccola (dHÜ) | 19,5 mm |
Spessore collare (kHü) | 8,4 mm |
Lunghezza boccola (lHü) | 45 mm |
Lunghezza presa min/max (lk) | 5-25 mm |
Diametro foro nominale | 20 mm |
Coppia di serraggio | 80 Nm |
Distanza fori min (A) | 50 mm |
Distanza bordo min (B) | 18 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.