Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Ancorante BoxBolt® acciaio zincato, con marcatura CE

/BoxBolt esagonale acciaio zinc marchio CE
ANC-BOXBOLT-BQ3Z12-(40-70)-(ZN)-M12-CE

Cod. art. 048581231

EAN 4062856348183

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Ancorante BoxBolt® acciaio zincato, con marcatura CE

Cod. art. 048581231

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 8,8 conformemente alla normativa DIN EN ISO 898-1.

Indicazione

Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti di questo tipo per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.

ETA 20/1174

BoxBolt® è un marchio registrato di Access Technologies Limited, Gran Bretagna.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di sezioni cave o altri componenti difficili da raggiungere. Questo ancorante è particolarmente adatto per applicazioni in cui il punto di installazione è accessibile solo da un lato.

Istruzioni

L'ancoraggio è realizzato tramite il serraggio della vite che provoca l'espansione del manicotto. Le coppie di serraggio possono essere applicate mediante una chiave dinamometrica. L'ancorante è omologato per essere utilizzato una sola volta!



Per l'installazione si consiglia l'uso dell'utensile speciale BoxSokTM.

Tipo filettatura x diametro nominale

M12

Lunghezza vite (l)

100 mm

Apertura chiave (S)

18 mm

Apertura chiave, boccola (S)

26 mm

Diametro boccola (d)

19,5 mm

Spessore collare (k)

8,4 mm

Lunghezza boccola (l)

90 mm

Lunghezza presa min/max (lk)

40-70 mm

Diametro foro nominale

20 mm

Coppia di serraggio

80 Nm

Distanza fori min (A)

50 mm

Distanza bordo min (B)

18 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bullone BoxSok™ a esagono incassato

UTENSILE SPEC. BOXSOK P/ BOXBOLT M12

Utensile speciale per il montaggio di elementi di fissaggio per profili cavi BoxBolt®
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche