Chiodo nastrato anker 26°
Chiodi nastrati anker acciaio zincato 26°
CHIODI-NASTRATI-ANKER-(A2K)-4,0X40
Cod. art. 048644040
EAN 4024835755894
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Giunti angolari, staffe, connettori trasversali, lamiere d'acciaio e parti di lamiere d'acciaio stampate, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per piede delle travi, piastre perforate, ancoraggi in acciaio piatti, controventature diagonali, ecc.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 40 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Scanalato |
Numero per pallet | 135000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |