Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Chiodo nastrato anker 26°

Chiodi nastrati anker acciaio zincato 26°
CHIODI-NASTRATI-ANKER-(A2K)-4,0X50

Cod. art. 048644050

EAN 4024835755955

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Chiodo nastrato anker 26°

Cod. art. 048644050

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 3000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A2K)

Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Giunti angolari, staffe, connettori trasversali, lamiere d'acciaio e parti di lamiere d'acciaio stampate, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per piede delle travi, piastre perforate, ancoraggi in acciaio piatti, controventature diagonali, ecc.

Diametro nominale (d1)

4 mm

Lunghezza (l1)

50 mm

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Esecuzione

Scanalato

Numero per pallet

135000 PZ