Chiodo nastrato anker 26°
Chiodi nastrati anker acciaio zincato 26°
CHIODI SCANALATI NASTRATE ZN.B 4X60
Cod. art. 048644060
EAN 4024835755962
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiodi conformi alla normativa DIN EN 14592 e A1 (Eurocode 5)
Caratteristiche tecniche(X)
Giunti angolari, staffe, connettori trasversali, lamiere d'acciaio e parti di lamiere d'acciaio stampate, giunzioni di arcarecci su trave, raccordi per piede delle travi, piastre perforate, ancoraggi in acciaio piatti, controventature diagonali, ecc.
![]() | |
Diametro nominale (d1) | 4 mm |
Lunghezza (l1) | 60 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Scanalato |
Numero per pallet | 108000 PZ |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |