Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Elemento di fissaggio a profilo cavo BoxBolt® Acciaio inossidabile A4, con marcatura CE

BoxBolt esagonale acciaio inox A4 marchio CE
ANC-BOXBOLT-BQ1S06-(5-29)-A4-M6-CE

Cod. art. 048790611

EAN 4062856348848

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Elemento di fissaggio a profilo cavo BoxBolt® Acciaio inossidabile A4, con marcatura CE

Cod. art. 048790611

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Le proprietà meccaniche dei materiali delle viti corrispondono a una resistenza di classe 70 conformemente alla normativa DIN EN ISO 3506-1.

Indicazione

Non superare mai i carichi di lavoro massimi ammissibili. Prima di utilizzare ancoranti di questo tipo per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.

ETA 20/1174

BoxBolt® è un marchio registrato di Access Technologies Limited, Gran Bretagna.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di sezioni cave o altri componenti in metallo difficili da raggiungere. Questo ancorante è particolarmente adatto per applicazioni in cui il punto di installazione è accessibile solo da un lato.

Istruzioni

L'ancoraggio è realizzato tramite il serraggio della vite che provoca l'espansione del manicotto. Le coppie di serraggio possono essere applicate mediante una chiave dinamometrica. L'ancorante è omologato per essere utilizzato una sola volta!



Per l'installazione si consiglia l'uso dell'utensile speciale BoxSokTM

Tipo filettatura x diametro nominale

M6

Lunghezza vite (l)

45 mm

Apertura chiave (S)

10 mm

Apertura chiave, boccola (S)

18 mm

Diametro boccola (d)

10,5 mm

Spessore collare (k)

5,4 mm

Lunghezza boccola (l)

35 mm

Lunghezza presa min/max (lk)

5-29 mm

Diametro foro nominale

11 mm

Coppia di serraggio

13 Nm

Distanza fori min (A)

30 mm

Distanza bordo min (B)

11 mm

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Superficie

Grezzo