Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rondella di sicurezza zigrinata DIN 6799, per alberi, acciaio fosfatato

DIN 6799 acciaio fosfatato
ANELLO-ARRESTO-RAD-DIN6799-(PHR)-D4,0

Cod. art. 049040
EAN 4011231411844
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
Per diametro scanalatura

4 mm

Per alberi min/max

5-7 mm

Diametro interno (d1)

3.34 mm

Diametro esterno (d2)

9.3 mm

Spessore (s1)

0.7 mm

DIN

6799

Materiale

Acciaio

Superficie

Fosfatato

Forma

RA

Conformità alla normativa RoHS