Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Rivetto a innesto con testa a punta
RIVETTO FISS. LOCARI PASSARUO. YARIS

Cod. art. 0501130055

EAN 4050641349750

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Cod. art. 0501130055
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
Per i più esigenti dispositivi di fissaggio in lamiera con facile installazione
  • Installazione e rimozione semplici

  • L'installazione è possibile anche manualmente

  • Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elementi da fissare in lamiera

Diametro foratura min/max

7,00-7,00 mm

Spessore di fissaggio min/max

2,00-2,00 mm

Diametro testa (A)

6,80 mm

Altezza testa (B)

4,00 mm

Lunghezza sotto testa (C)

2,50 mm

Colore

Nero

Materiale

PA 6 - Poliammide

Per produttori di veicoli

Citroen, Peugeot, Toyota

Equivalente al numero ricambio originale

6822NK, 9046707166

posizione di installazione

Sottoscocca, Paraurti anteriore, Vano motore, Carrozzeria