Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Rivetto a innesto con testa a punta
RIVETTO PLASTICA FISS.VARI NISSAN

Cod. art. 0501132003

EAN 4050641466792

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Cod. art. 0501132003
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
Per i più esigenti dispositivi di fissaggio in lamiera con facile installazione
  • Installazione e rimozione semplici

  • L'installazione è possibile anche manualmente

  • Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elementi da fissare in lamiera

Diametro foratura min/max

8,00-8,20 mm

Spessore di fissaggio min/max

2,50-3,00 mm

Diametro testa (A)

7,90 mm

Altezza testa (B)

2,60 mm

Lunghezza sotto testa (C)

2,60 mm

Colore

Nero

Materiale

PA 6 - Poliammide

Per produttori di veicoli

Mitsubishi, Nissan

Equivalente al numero ricambio originale

MR328954, 0155309321

posizione di installazione

Abitacolo, Paraurti anteriore, Vano motore