Rivetto a innesto con cappuccio, conico
Rivetto a innesto con testa a punta
RIVETTO PLAST.FISS.VARI YARIS VERSO
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione e rimozione semplici
- L'installazione è possibile anche manualmente
- Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
Caratteristiche tecniche(X)
Elementi da fissare in lamiera
![]() | |
Diametro foratura min/max | 8,00-8,00 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 3,70-5,20 mm |
Diametro testa (A) | 7,80 mm |
Altezza testa (B) | 2,50 mm |
Lunghezza sotto testa (C) | 2,60 mm |
Colore | Nero |
Materiale | PA 6 - Poliammide |
Per produttori di veicoli | Citroen, Peugeot, Nissan, Toyota, Lexus, Tesla |
Equivalente al numero ricambio originale | 6822N3, 100652100A, 9046708185, 0155309611 |
posizione di installazione | Paraurti anteriore, Paraurti posteriore, Universale, Abitacolo, Carrozzeria |