Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Rivetto a innesto con testa a punta
RIVETTO PLAST. FISS PARAURTI NISSAN

Cod. art. 0501132005

EAN 4047376901346

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Rivetto a innesto con cappuccio, conico

Cod. art. 0501132005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per i più esigenti dispositivi di fissaggio in lamiera con facile installazione
  • Installazione e rimozione semplici

  • L'installazione è possibile anche manualmente

  • Elevata forza di ritegno e presa salda sul componente
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Elementi da fissare in lamiera

Diametro foratura min/max

10,00-10,00 mm

Spessore di fissaggio min/max

4,50-5,00 mm

Diametro testa (A)

9,90 mm

Altezza testa (B)

3,10 mm

Lunghezza sotto testa (C)

3,10 mm

Colore

Nero

Materiale

PA 6 - Poliammide

Per produttori di veicoli

Nissan, Subaru

Equivalente al numero ricambio originale

0155309241, 57728AC090

posizione di installazione

Paraurti posteriore, Sottoscocca