Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascetta cablaggio KBL1 PA linguetta in plastica
FASCETTA CABLAGGIO NERA 4,8X360

Cod. art. 0502161
EAN 4011231434171

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Fascetta di cablaggio affidabile per organizzare e raggruppare rapidamente cavi e fili

Lunga durata e affidabilità


  • Alta qualità industriale che assicura lunga durata e affidabilità per uso in ambienti interni ed esterni, a seconda della versione

  • Dentatura interna sulla fascetta per una presa sicura sui cavi avvolti

  • Le versioni in colore naturale sono adatte solo per l'uso in ambienti interni; le versioni nere sono adatte anche per l'uso temporaneo in ambienti esterni grazie alla loro resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Un additivo di carbonio nelle fascette per cavi nere ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale

  • Resistente a basi, oli, grassi e carburanti per veicoli


Utilizzo semplice


  • Installabile direttamente a mano, non sono necessari ulteriori utensili di montaggio
Indicazione
  • Prestare attenzione all'uso delle fascette di cablaggio in abbinamento con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti

  • Naturale: per uso in ambienti interni

  • Nero: anche per l'uso esterno temporaneo grazie a un additivo di carbonio che ritarda l'effetto dei raggi UV sul materiale
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Produzione di quadri elettrici, installazioni, costruzione di veicoli, officine di veicoli, officine, costruzione di ascensori

Materiale

PA 6.6 - Poliammide

Colore

Nero

Larghezza

4.8 mm

Lunghezza

360 mm

Diametro fascio min/max

1,6-100 mm

Resistenza temperatura min/max

-40 a 85 °C

Temperatura di lavorazione min/max

-10 a 85 °C

Senza silicone

Senza alogeni

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Fascetta di cablaggio KBL 2 nera Con linguetta in plastica

FASCETTA-PLA-UL-IEC 62275-NERO-4,8X370

Fascette di cablaggio di alta qualità per organizzare e raggruppare rapidamente cavi, fili, ecc. in ambienti interni o esterni
x 100 pz.