Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Profilo per controtelaio caldo

Profilo per isolamento controtelai
PROFILO CONTROTEL. PVC 85X60MM 2,55M

Cod. art. 0518900003
EAN 4050641878038

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Elimina i ponti termici del nodo finestra
  • Tagliabile a misura

  • Nessuno scarto, grazie alla possibilità di unire ed utilizzare anche gli sfridi tramite le barrette di giunzione

  • Nervature di rinforzo antideformazione

  • Sede sulla parte esterna dedicata al montaggio degli accessori: rete antifessurazione, guida per zanzariera, guida per avvolgibile

  • Sede da 15 mm sulla parte interna per il montaggio di un profilo in legno o altro materiale caldo

  • Predisposizione per la sigillatura o per la posa del nastro autoespandente

  • Lato interno provvisto di pellicola asportabile per la protezione dagli schizzi d’intonacatura o di pittura

  • Riduzione della trasmittanza termica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Posa in opera del serramento

Lunghezza

2550 mm

Larghezza

85 mm

Dimensione nominale

60

Per spessore piastra

15 mm

Materiale

PVC - Cloruro di polivinile

Colore

Bianco

Peso prodotto (per pezzo)

1790.000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Squadretta interna

SQUADRETTA GIUNZIONE INTERNA 45X45MM

Per assemblaggio controtelaio caldo
x 50 pz.
Squadretta esterna

SQUADRETTA GIUNZIONE ESTERNA 61X61MM

Per assemblaggio controtelaio caldo
x 50 pz.
Giunzione dritta

GIUNZIONE DRITTA P/CONTROTEL.70X13MM

Per assemblaggio controtelaio caldo
x 50 pz.
Profilo con rete porta intonaco

PROFILO C/RETE PORTA INTON. L. 2,0 M

Accessorio per controtelaio caldo
x 25 pz.
Guida avvolgibile

GUIDA AVVOLGIBILE 19X26MM L.3,0M

Accessorio per controtelaio caldo
x 12 pz.
Guida zanzariera

GUIDA ZANZARIERA 50X40MM L.3,0M

Accessorio per controtelaio caldo
x 8 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche