Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Listello per taglio termico davanzale

Listello termico per davanzale
LISTELLO-TAGLIO-TERM-W200-1950X40X30MM

Cod. art. 0518900024

EAN 4099618697449

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Listello per taglio termico davanzale

Cod. art. 0518900024

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Posa in opera del serramento
  • Elimina il ponte termico nel davanzale

  • Costituisce il quarto lato del controtelaio

  • Separa il davanzale interno da quello esterno in corrispondenza del serramento

  • Fornito in barre (tagliabili a misura)

  • Materiale compatto e robusto ad alta densità che consente il fissaggio del telaio serrramento con viti

  • Facilmente lavorabile con comune attrezzatura
Area di applicazione
Istruzioni

1) Pellicola Flexband Aktiv


2) Pellicola Flexband Aktiv


3) Nastro sigillante in PVC


4) Listello per taglio termico davanzale

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Fissaggio alla muratura sottostante tramite adesivo/sigillante a base MS o tramite viti

Lunghezza

1950 mm

Larghezza

40 mm

Altezza

30 mm

Materiale

EPS - Polistirene espanso

Colore

Bianco

Densità

200 kg/m³

Condizioni di densità

a 20°C, 50% di umidità relativa

Valore del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ

25

Conducibilità termica λ

0,0459 W/(m*K)

Peso prodotto (per pezzo)

470,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Nastro impermeabilizzante in PVC

NASTRO SIGILLANTE PVC 65X3MM 20M

Per la sigillatura del giunto di posa inferiore dei serramenti
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300

PELLICOLA-SIGIL-(I-300)-SK/VSK-70MM-25M

Nastro sigillante per infissi con superficie completamente adesiva che fornisce una sigillatura semplice e veloce dei giunti interni.
x 4 pz.
Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

PELLICOLA-SIGILL-(O300)-SK/VSK-70MMX25M

Nastro sigillante per infissi con superficie completamente adesiva che fornisce una sigillatura semplice e veloce dei giunti esterni.
x 4 pz.
SIGILLANTE MS EVOLUTION F25 LM

SIGILLANTE-MS-EVOLUTION-F25-LM-BNC-290ML

Sigillante non strutturale per elementi di facciate per applicazioni in interni ed esterni
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche