Profilo angolare con rete
Profilo angolare a 90° con rete
PROFILO-ANGOLARE-PVC-CON-RETE-8X12CM
Cod. art. 0519520812
EAN 4068362028281
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata resistenza allo strappo grazie al tessuto completamente integrato nel profilo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per rinforzare gli angoli esterni a 90° in ETICS
![]() | |
Materiale del profilo | PVC |
Resistenza contro | Alcali |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Dimensione maglia | 8 x 12 cm |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Numero profili | 50 PZ |
Lunghezza | 250 cm |
