Profilo portaintonaco standard con rete
Profilo portaintonaco standard con rete
PROFILO-INTONAC-CON-RETE-6MM-L2,4M
Cod. art. 0519552624
EAN 4052712446849
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assorbimento del movimento max. 2 mm
- Integrazione sicura e duratura della rete grazie alla coestrusione della stessa
- Semplifica la lisciatura degli strati di armatura e di intonaco grazie a due bordi di lisciatura (larghi 9 mm)
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.
Importante! Questa cornice corrisponde alla classe D o E e delle linee guida VDPM.
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte ETICS dalla pioggia battente
Materiale del profilo | PVC-U, resistente agli urti |
Larghezza | 6 mm |
Assorbimento movimenti min | 1 mm |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Tipo tessuto | Tessuto ETICS |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Classe materiali edili | E - Normalmente infiammabile |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Lunghezza | 2,4 m |
Materiale dell'espanso | PE espanso a celle chiuse |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.