Profilo portaintonaco standard con rete
Profilo portaintonaco standard con rete
PROFILO-PORTAINTONAC-STD-C-RETE 9MM-2,4M
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Assorbimento dei movimenti >2 mm
Collegamento della rete sicuro e duraturo
Rete coestrusa
Semplifica la stesura della rete e dell'intonaco
- Due bordi di levigatura (9 mm di larghezza)
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare i giunti delle finestre e delle porte ETICS dalla pioggia battente
Materiale del profilo | PVC-U, resistente agli urti |
Larghezza | 9 mm |
Assorbimento movimenti min | 1 mm |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Tipo rete | Tessuto ETICS |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Classe materiali edili | E |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Lunghezza | 2,4 m |
Materiale dell'espanso | PE espanso a celle chiuse |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.