Profilo portaintonaco per sigillatura 3D Premium con rete
Profilo portaintonaco 3D Premium con rete
PROFILO-BORDO-RET-3D-PREMIUM-(2,4M)-10MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adatto per grandi vetrature fino a 10 m²
- Elevato assorbimento dei movimenti 3D
- Membrana in TPE di alta qualità
Collegamento della rete sicuro e duraturo
Rete coestrusa
Previene il ribaltamento del profilo
Linguetta rimovibile con supporto
Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.
Corrisponde alla Classe A delle linee guida VDPM.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale del profilo | PVC-U, resistente agli urti |
Materiale dell'espanso | PE espanso a celle chiuse |
Larghezza | 10 mm |
Lunghezza | 2,4 m |
Capacità di assorbimento movimento - Allungamento | 5 mm |
Capacità di assorbimento movimento - Compressione | 2,2 mm |
Capacità di assorbimento movimento - Taglio diagonale (+/-) | 3,2 mm |
Capacità di assorbimento movimento - Taglio longitudinale (+/-) | 3,2 mm |
Materiale della maglia | Fibra di vetro |
Peso del tessuto per m2 | 160 g |
Dimensione maglia | 4 x 4 mm |
Classe materiali edili | E |
Resistenza ai raggi UV | Sì |