Vite per ponteggi
Vite per ponteggi
VITE-A-TESTA-MART.-P/PONTEGGI-1/2X76
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio zincato giallo (A2C)
- Classe di resistenza 5.8
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Caratteristiche tecniche(X)
Vite per giunzioni di ponteggi
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Lunghezza (l1) | 76 mm |
Altezza testa | 13 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch21 |