Kit fascette stringitubo, larghezza nastro: 9 mm 121 pz
Kit fascette string. 9 mm, con cacciavite, 121 pz
ASSORT. FASC. ZEBRA INOX 9MM 120 PZ
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Kit composto da 120 parti (10 dimensioni) e un cacciavite Zebra con lama flessibile
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 121 PZ |
FASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 12 - 22
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 16 - 27
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 20 - 32
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 25 - 40
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 32 - 50
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 40 - 60
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 50 - 70
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 60 - 80
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 70 - 90
ZEBRAFASCETTE ZEBRA NASTRO INOX 8 - 16
ZEBRACACCIAVITE ZEBRA FLESSIBILE 7MM
ZEBRASe non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.