Collare a pera PER IMPIANTI SPRINKLER
Collare a pera sprinkler acc. zincato nVent CADDY
SPRINKLER-COLLARE-A-PERA-M10-DN40-1 1/2"
Cod. art. 0543121004
EAN 4099618901638
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filetto metrico interno
- Completo di dado flangiato per il serraggio della barra filettata, una volta in posizione
- I bordi arrotondati della fascetta metallica aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni
- Collare sprinkler conforme a normative VdS, FM e UNI EN 12845
Posizionare dado flangiato e nottolino sulla barra filettata
Agganciare uno dei due lati della fascetta metallica a pera sul nottolino
Chiudere il collare a pera agganciando l’altro lato della fascetta metallica sul
nottolino
Avvitare il dado flangiato fino in battuta
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Filettatura di collegamento (G) | M10 |
Diametro interno (ØD) | 48 mm |
Spessore serrabile in pollici | 1-1/2 poll. |
Larghezza (BM) | 12 mm |
Carico ammissibile | 1,6 kN |
Superficie | Zincato |
Materiale | Acciaio |
Altezza | 97 mm |
