Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress
Collare per tubazioni TIPP-Priopress in plastica
COL.TIPP-PRIOPRESS KST M8 48-51MM
TIPP
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Preassemblato con blocco a scatto
- Chiusura rapida, semplice e sicura grazie al blocco a scatto
- Risparmio di energie nell'installazione di tubazioni a soffitto
Chiusura a pressione sicura
- Serraggio rapido, anche senza utensili e a mano, semplicemente premendo sul tappo a vite
- Possibilità di regolazione precisa del tappo a vite utilizzando la filettatura metrica
- Consente di correggere la posizione del tubo con un successivo serraggio del collare applicando pressione al tappo.
- Apertura con un cacciavite come di consueto
- Regolazione a punto fisso possibile premendo sulla parte filettata
Lo speciale profilo interno in gomma con proprietà di scorrimento
- Consente la libera espansione dei tubi, evitando che restino incastrati.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Protezione contro il rumore per DIN 4109
La qualità del materiale del profilo insonorizzante è specifica per tubi in plastica (PE-X, PB, PP, PVC e PVC-C) destinati a impianti termosanitari.
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 48-51 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1.5 mm |
Carico ammissibile | 1.2 kN |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 70 °C |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Peso | 66 g |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Sostenibilità | Salva risorse, Basse emissioni/basso inquinamento |
Caratteristiche tecniche (0)