Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress
Collare per tubazioni TIPP-Priopress in plastica
COL.TIPP-PRIOPRESS KST M8 74-80MM
Cod. art. 0543167075
EAN 4024835904988
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Preassemblato con blocco a scatto
- Chiusura rapida, semplice e sicura grazie al blocco a scatto
- Risparmio di energie nell'installazione di tubazioni a soffitto
Chiusura a pressione sicura
- Serraggio rapido, anche senza utensili e a mano, semplicemente premendo sul tappo a vite
- Possibilità di regolazione precisa del tappo a vite utilizzando la filettatura metrica
- Consente di correggere la posizione del tubo con un successivo serraggio del collare applicando pressione al tappo.
- Apertura con un cacciavite come di consueto
- Regolazione a punto fisso possibile premendo sulla parte filettata
Lo speciale profilo interno in gomma con proprietà di scorrimento
- Consente la libera espansione dei tubi, evitando che restino incastrati.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Protezione contro il rumore per DIN 4109
Caratteristiche tecniche(X)
La qualità del materiale del profilo insonorizzante è specifica per tubi in plastica (PE-X, PB, PP, PVC e PVC-C) destinati a impianti termosanitari.
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 74-80 mm |
Filettatura di collegamento (G) | M8 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 20 mm |
Carico ammissibile | 1,2 kN |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1,5 mm |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 70 °C |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Peso | 107 g |
Materiale del profilo in gomma | EPDM |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |