Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Collare tub. TIPP Smartlock 2 GS profilo in gomma
COLLARE TIPP SMARTLOCK 2GS 40-43MM

Cod. art. 0543204043

EAN 4052703292639

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Cod. art. 0543204043

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 75 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Con esclusiva chiusura rapida per un montaggio veloce e sicuro
  • Due viti di bloccaggio per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo

  • Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare per tubazioni, in particolare per il montaggio a soffitto

  • Protezione contro la perdita delle viti grazie alle tacche di bloccaggio su entrambi i lati

  • Viti di chiusura con testa esagonale (AF 10 mm) e intaglio combinato aggiuntivo

  • M6 x 25 mm fino al diametro di serraggio 26-28 mm, M6 x 30 mm per tutte le altre misure

  • Il profilo in gomma offre speciali proprietà di scorrimento dei tubi durante il pre-assemblaggio

  • Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti

  • Collegamento con dado combinato M8/M10, AF 13 mm, saldato in quattro punti

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Indicazione

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per il fissaggio di tubazioni in impianti termosanitari

Spessore serrabile min/max (ØD)

40-43 mm

Carico ammissibile

1,5 kN

Testato al fuoco

Filettatura di collegamento (G)

M8 x M10

Larghezza fascetta metallica (BM)

20 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

1,5 mm

Materiale

Acciaio

Resistenza temperatura min/max

-40 a 120 °C

Peso

86 g

Lunghezza (L)

80 mm

Materiale di isolamento acustico

EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene

Per tubo in acciaio DIN EN 10255

1 1/4 poll.

Senza alogeni

Senza silicone

Superficie

Zincato

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-26X18/1,25MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 28/28

PROFILO-C-VARIFIX-ZINC-28X28/1,75MM-2M

Profilo a C con varie opzioni di montaggio e ampia gamma di componenti del sistema
x 10 m
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

SYSTEMFIX 26 E 28 M8

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 pz.
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix

SYSTEMFIX 26 E 28 M10

Adattabile a tutti i profilati a C VARIFIX® 26/18; 26/26; 28/28 e 36/36
x 100 pz.