Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido
Collare tub. TIPP Smartlock 2 GS profilo in gomma
COLLARE TIPP SMARTLOCK 2GS 125-135MM
Cod. art. 0543204135
EAN 4052703293056
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due viti di bloccaggio per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
- Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare per tubazioni, in particolare per il montaggio a soffitto
- Protezione contro la perdita delle viti grazie alle tacche di bloccaggio su entrambi i lati
- Viti di chiusura con testa esagonale (AF 10 mm) e intaglio combinato aggiuntivo
- M6 x 25 mm fino al diametro di serraggio 26-28 mm, M6 x 30 mm per tutte le altre misure
- Il profilo in gomma offre speciali proprietà di scorrimento dei tubi durante il pre-assemblaggio
- Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti
- Collegamento con dado combinato M8/M10, AF 13 mm, saldato in quattro punti
- Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di tubazioni in impianti termosanitari
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 125-135 mm |
Carico ammissibile | 1,8 kN |
Testato al fuoco | Sì |
Filettatura di collegamento (G) | M8 x M10 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 23 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2 mm |
Materiale | Acciaio |
Resistenza temperatura min/max | -40 a 120 °C |
Peso | 237 g |
Lunghezza (L) | 180 mm |
Materiale di isolamento acustico | EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene |
Senza alogeni | Sì |
Senza silicone | Sì |
Superficie | Zincato |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.