Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni in silicone TIPP®

Collare per tubazioni TIPP, silicone
COLLARE TIPP SILIKON 26-30 MM

Cod. art. 0543208030

EAN 4050641892096

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni in silicone TIPP®

Cod. art. 0543208030

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Collare in due pezzi con inserto in gomma siliconica rossa
  • Due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo

  • Tappo a vite con meccanismo contro la perdita accidentale

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
Indicazione
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per impianti di tubazioni per acqua calda e vapore.

Spessore serrabile min/max (ØD)

26-30 mm

Carico ammissibile

1 kN

Filettatura di collegamento (G)

M8 x M10

Larghezza fascetta metallica (BM)

20 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

1,5 mm

Per tubo in acciaio DIN 2440, DIN 2448

3/4 poll.

Materiale

Lamiera d'acciaio

Resistenza temperatura min/max

-60 a 225 °C

Peso

68 g

Lunghezza (L)

72,3 mm

Senza alogeni

Senza cloro

Senza silicone

No

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Classe materiali edili

B2 - Normalmente infiammabile

DIN

4109

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni

Diametro vite

6 mm