Collare per tubazioni in silicone TIPP®
Collare per tubazioni TIPP, silicone
COLLARE TIPP SILIKON 108-118 MM
Cod. art. 0543208118
EAN 4050641892195
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Due tappi a vite per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo
- Tappo a vite con meccanismo contro la perdita accidentale
- Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per impianti di tubazioni per acqua calda e vapore.
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 108-118 mm |
Carico ammissibile | 1,5 kN |
Filettatura di collegamento (G) | M8 x M10 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 25 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 1,5 mm |
Per tubo in acciaio DIN 2440, DIN 2448 | 4 poll. |
Materiale | Lamiera d'acciaio |
Resistenza temperatura min/max | -60 a 225 °C |
Peso | 231 g |
Lunghezza (L) | 168 mm |
Senza alogeni | Sì |
Senza cloro | Sì |
Senza silicone | No |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Classe materiali edili | B2 - Normalmente infiammabile |
DIN | 4109 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |
Diametro vite | 6 mm |