Collare per tubazioni TIPP® Robust
Collare per tubazioni TIPP Robust
COLLARI TIPP-ROBUST M8/10 29-36MM
Cod. art. 0543210036
EAN 4065746458726
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- 2 tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi
- I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio
- Facile inserimento dei tubi grazie all'ampio angolo di apertura della linguetta di bloccaggio tagliata fino a una gamma di serraggio di 196-203 mm
- Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
- Inserto in gomma resistente all'ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
- Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura
- Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti
- I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per la realizzazione di impianti di riscaldamento, in installazioni idrotermosanitarie e nella realizzazione di opere di ingegneria meccanica e tubazioni generiche
![]() | |
Spessore serrabile min/max (ØD) | 29-36 mm |
Carico ammissibile | 2 kN |
Testato al fuoco | Sì |
Filettatura di collegamento (G) | M8 x M10 |
Larghezza fascetta metallica (BM) | 25 mm |
Spessore nastro per metallo (tM) | 2,5 mm |
Materiale | Acciaio |
Resistenza temperatura min/max | -30 a 100 °C |
Peso | 120 g |
Lunghezza (L) | 85 mm |
Materiale di isolamento acustico | EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Senza alogeni | Sì |
Resistenza contro | Soluzioni alcoliche, Invecchiamento, Soluzioni alcaline e acidi diluiti |
Senza cloro | Sì |
Senza silicone | Sì |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza vite | M6 x 25 mm |
DIN | 4109 |
Sostenibilità | Risorse, Inquinanti/emissioni |