Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Collare per tubazioni TIPP® Robust

Collare per tubazioni TIPP Robust
COLLARI TIPP-ROBUST M10/12 108-116MM

Cod. art. 0543210116

EAN 4050642981423

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Collare per tubazioni TIPP® Robust

Cod. art. 0543210116
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
Collare a due viti con due tappi a vite per requisiti di carico elevati
  • 2 tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi

  • I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio

  • Facile inserimento dei tubi grazie all'ampio angolo di apertura della linguetta di bloccaggio tagliata fino a una gamma di serraggio di 196-203 mm

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109

  • Inserto in gomma resistente all'ozono in conformità alla norma DIN 53509-1 o ISO 1431/1 e all'invecchiamento in conformità alla norma DIN 53508
Indicazione
  • Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura

  • Inserto in gomma non resistente a oli, grassi e carburanti

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per la realizzazione di impianti di riscaldamento, in installazioni idrotermosanitarie e nella realizzazione di opere di ingegneria meccanica e tubazioni generiche

Spessore serrabile min/max (ØD)

108-116 mm

Carico ammissibile

3 kN

Testato al fuoco

Filettatura di collegamento (G)

M10 x M12

Larghezza fascetta metallica (BM)

30 mm

Spessore nastro per metallo (tM)

3 mm

Materiale

Acciaio

Resistenza temperatura min/max

-30 a 100 °C

Peso

407 g

Lunghezza (L)

169,5 mm

Materiale di isolamento acustico

EPDM - Gomma naturale di terpolimero etilene-propilene-diene

Resistenza ai raggi UV

Senza alogeni

Resistenza contro

Soluzioni alcoliche, Invecchiamento, Ozono, Soluzioni alcaline e acidi diluiti

Senza cloro

Senza silicone

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo filettatura x diametro nominale x lunghezza vite

M8 x 35 mm

DIN

4109

Sostenibilità

Risorse, Inquinanti/emissioni